Rexel devient un leader sur le marché brésilien avec deux nouvelles acquisitions
Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, annonce l’acquisition de deux sociétés au Brésil : Delamano et Etil.
Avec ces deux acquisitions, le Groupe :
– Consolide sa position de leader sur le marché brésilien, après l’acquisition de Nortel Suprimentos Industriais en janvier 2011,
– Devient numéro 1 dans l’état de São Paulo, l’état le plus riche et le plus peuplé du Brésil,
– Accroît ses ventes dans les pays émergents, en ligne avec sa stratégie de croissance externe.
Rexel devient un leader sur le marché brésilien et numéro 1 dans l’état de São Paulo
Le Brésil est une des priorités de la stratégie de croissance externe de Rexel, qui vise notamment à développer la présence du Groupe dans les pays émergents. L’importance du marché brésilien, sa richesse en matières premières et son rythme de croissance, auxquels s’ajoutent les opportunités liées à l’organisation d’évènements internationaux majeurs tels que la Coupe du Monde de Football en 2014 et celle des Jeux Olympiques en 2016, offrent des perspectives de croissance soutenue sur les prochaines années.
Les acquisitions de Delamano et Etil apporteront conjointement, en année pleine, une contribution au chiffre d’affaires consolidé du Groupe d’environ 100 millions d’euros, en supplément de la contribution d’environ 120 millions d’euros apportée par Nortel Suprimentos Industriais en 2011. En 2011, Nortel Suprimentos Industriais a affiché une forte croissance organique de 12,5 % (à nombre de jours constant).
Ces deux nouvelles acquisitions consolident la position de leader de Rexel sur le marché brésilien en forte croissance et lui confèrent la position de numéro 1 dans l’état de São Paulo, qui représente un tiers du revenu national et 22 % de la population du Brésil.
Ces deux acquisitions seront consolidées à partir du 1er janvier 2012 et seront relutives dès la première année.