Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Résultats du 4ème trimestre et de l’année 2009


Bonne résistance dans une conjoncture très difficile

> téléchargez le communiqué

  • Poursuite de l’amélioration de la rentabilité et du désendettement au 4ème trimestre
    – Marge d’EBITA1 à 4,9% (après 3,6% au 2ème trimestre et 4,4%  au 3ème trimestre)
    – Endettement net réduit de 183 millions d’euros sur le trimestre
  • Performances annuelles conformes aux objectifs
    – Chiffre d’affaires de 11,3 milliards d’euros (-17,2% en organique et à nombre de jours constant)
    – Charges opérationnelles réduites de 285 millions d’euros (-11% par rapport à 2008)
    – Marge d’EBITA1 à 4,0%
    – Dette nette réduite de 531 millions d’euros, à 2 401 millions d’euros (Ratio d’Endettement : 4,32x)
  • Maturité de la dette et flexibilité financière accrues grâce à l’émission d’obligations et au nouveau contrat de crédit senior
  • 3 axes prioritaires pour 2010 :

  • – Consolider notre position de leader
    – Améliorer notre rentabilité
    – Générer un cash flow élevé

Jean-Charles Pauze, Président du directoire de REXEL, déclare :
Au cours d’une année 2009 très difficile, Rexel a démontré la résistance et l’adaptabilité de son modèle économique et atteint ses objectifs. Le chiffre d’affaires est conforme aux attentes et les efforts continus de réduction des coûts nous ont permis de limiter l’impact sur nos marges du ralentissement économique. Rexel a également poursuivi son désendettement et amélioré sa flexibilité financière grâce aux récentes opérations d’émission obligataire et de renégociation de son contrat de crédit senior. En 2010, Rexel s’appuiera sur cette dynamique pour consolider sa position de leader et accroître sa rentabilité en saisissant de nouvelles opportunités de marché, en améliorant son modèle économique, en maintenant la maîtrise de ses coûts et en générant un niveau de cash flow élevé.”

 


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]