Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Résultats du 1er Trimestre 2013


BONNE RESISTANCE DE LA PERFORMANCE AU PREMIER TRIMESTRE
       OBJECTIFS 2013 CONFIRMES

AMELIORATION SEQUENTIELLE DES VENTES EN DONNEES COMPARABLES ET A NOMBRE DE JOURS CONSTANT, TIREES PAR LE RETOUR A LA CROISSANCE DES ETATS-UNIS
• Ventes T1 2013 de 3 154M€, en baisse de 2,3% en données publiées       
• Effet calendaire fortement négatif de 2,7 points
• La tendance s’améliore séquentiellement en données comparables et à nombre de jours constant, (-3,7% contre -4,7% au T4 2012),tirée par le retour à la croissance des Etats-Unis (+2,8% en données comparables et à nombre de jours constant)       

BONNE RESISTANCE DE LA RENTABILITE HORS EFFET CALENDAIRE NEGATIF
• Marge brute en hausse de 15 points de base à 25,0%       
• Stricte maîtrise des frais administratifs et commerciaux, en baisse de 3,4%
• Marge d’EBITA ajusté à 4,8%, en baisse de 50 points de base, dont 40 points de base dus à l’effet calendaire

OBJECTIFS 2013 CONFIRMES
• Croissance organique des ventes légèrement positive sur l’ensemble de l’année,
• Marge d’EBITA ajusté stable à 5,7%,
• Flux net de trésorerie disponible avant intérêts et impôts de plus de 600 M€

Rudy PROVOOST, Président du Directoire de Rexel, déclare :
“Au cours du 1er trimestre, Rexel a démontré sa capacité de résistance dans un environnement difficile, hors un effet calendaire fortement négatif. Le chiffre d’affaires organique a augmenté de manière séquentielle par rapport au dernier trimestre 2012, tiré par la reprise des ventes sur le marché américain, tandis que la marge brute a continué de progresser par rapport à 2012 et que les coûts d’exploitation ont été strictement maîtrisés.
Nous avons également renforcé notre structure financière en réalisant un refinancement important de notre dette, qui nous permet d’étendre sa maturité et d’en réduire le coût global.
L’évolution des ventes organiques devrait rester négative au deuxième trimestre, avec un retour à la croissance attendu au second semestre, soutenu par l’amélioration des indicateurs en Amérique du Nord et dans les pays à forte croissance. Sur cette base, nous confirmons nos objectifs financiers pour l’année 2013. ”


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]