Résultat de l’option pour le paiement du dividende en actions
Rexel a offert à ses actionnaires la possibilité d’opter pour le paiement en actions ou en numéraire du dividende (0,75 € par action) versé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
L’option était ouverte entre le 3 juin 2015 et le 23 juin 2015. Pour le paiement en actions, le prix d’émission des actions nouvelles de Rexel était fixé à 14,21 € par action.
A l’issue de la période d’exercice, 171 082 685 coupons ont été exercés en faveur du paiement en actions (soit 59% de la totalité des coupons). L’option pour le paiement du dividende en actions s’est traduite par la création de 8 955 801 actions nouvelles.
Le paiement en numéraire ou la livraison des actions nouvelles sur exercice de l’option a été effectué le 1er juillet 2015.
Au 1er juillet 2015, le nombre d’actions en circulation s’établit à 301 844 408 ; ce nombre correspond à :
Nombre d’actions au 30 juin 2015 | 292 779 426 |
Nombre d’actions créées dans le cadre du paiement du dividende en actions | 8 955 801 |
Nombre d’actions créées dans le cadre de la livraison d’actions attribuées gratuitement aux salariés ayant souscrit à un plan d’épargne entreprise en 2010* | 109 181 |
*Pour plus d’informations, se référer au Document de référence 2014.