Ventes du 1er trimestre 2024
Ventes en recul de (4,6)% à jours constants, en ligne avec nos attentes, lié à un effet de base élevé
Résilience des activités traditionnelles de distribution électrique ; contribution positive des acquisitions
Objectifs 2024 confirmés
→ Ventes de 4 707,4M€ au T1 2024, en baisse de (4,6)% à jours constants, en ligne avec les attentes, en raison d’un effet de base élevé lié aux produits d’électrification, notamment l’activité photovoltaïque en Europe
- Retraitées des familles d’électrification (22% des ventes, en recul de (12)%) et des câbles, les activités traditionnelles de distribution électrique demeurent résilientes, en légère baisse de (0,8)% ;
- Stabilité de l’effet prix des produits hors-câbles, incluant une hausse des prix de nos produits traditionnels. Retraités des familles d’électrification, les prix des produits hors-câbles ont progressé de +0,7% ;
- Baisse de (1,5)% des prix des produits câbles, en raison des prix élevés du cuivre au T1 23 et de la poursuite de la normalisation des prix en Amérique du Nord qui a débuté à la fin du T2 23.
→ Résilience de notre marché non-résidentiel et de l’activité d’automatismes industriels, notamment en Amérique du Nord
→ Nouveaux gains de parts de marché dans nos pays clés (dont la France, l’Allemagne et la Suisse), démontrant la solidité de notre modèle
→ Amélioration du carnet de commandes en Amérique du Nord, offrant de la visibilité
→ Ventes digitales représentant 31% du chiffre d’affaires au T1 24, en hausse de +273bps
→ Focalisation continue sur la résilience de la marge, en s’appuyant sur les initiatives clés du plan Power Up 2025
→ Gestion active de l’allocation du capital durant le trimestre
- Un réservoir d’acquisitions conséquent
- Fin avril, Rexel a signé un accord pour l’acquisition d’Itesa, renforçant sa position dans le secteur des solutions de sécurité et communication en France
- 23M€ de rachats d’actions durant le trimestre, soit 223M€ en cumul depuis le lancement du programme
→ Objectifs 2024 confirmés : Croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive avec un effet de base élevé au S1, marge d’EBITA ajusté comprise entre 6,3% et 6,6% et conversion du Free Cash Flow avant intérêts et impôts supérieure à 60%.
Guillaume TEXIER, Directeur Général, a déclaré : « Rexel a réalisé une solide performance au premier trimestre, dans un environnement plus difficile, comme attendu. Notre activité traditionnelle de distribution électrique, en excluant les catégories d’électrification et câbles, a bien résisté, soutenue par une demande favorable dans les marchés non résidentiels et d’automatismes industriels, et par des prix positifs sur les produits hors-câbles. Les catégories d’électrification ont été affectées, comme prévu, par un effet de base élevé en 2023, mais continuent d’afficher une croissance à deux chiffres sur deux ans. Le début de l’année est conforme à nos attentes et démontre la solidité et la résilience de notre modèle, ce qui nous permet de confirmer nos objectifs pour 2024. Nous annonçons également une acquisition en France dans le domaine du datacom. Rexel continue de se concentrer sur des acquisitions à forte valeur ajoutée afin de renforcer son potentiel de croissance et d’augmenter son exposition aux tendances structurelles. » |