Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Résultats du 4ème trimestre et de l’année 2010


PERFORMANCES SOLIDES AU 4ème TRIMESTRE
RESULTATS DE L’ANNEE 2010 SUPERIEURS AUX OBJECTIFS

 CHIFFRE D’AFFAIRES ET RENTABILITE SOLIDES AU 4ème TRIMESTRE
• Nouvelle amélioration des ventes (+9,3% en données publiées et +5,2% en données comparables et à nombre de jours constant), tirées par l’Amérique du Nord
• Progression continue de la rentabilité : EBITA en hausse de 29,5% et marge d’EBITA1 en amélioration de 90 points de base à 5,8%

 RESULTATS DE L’ANNEE 2010 SUPERIEURS AUX OBJECTIFS
• Chiffre d’affaires proche de 12Mds€ (+ 5,8% en données publiées et de 1,3% en données comparables et à nombre de jours constant)
• EBITA en hausse de 31,2% à 616M€ et augmentation de 100 points de base de la marge d’EBITA1 à 5,0%
• Flux net de trésorerie disponible avant intérêts et impôts de 570M€
• Ratio d’endettement à 3,19x au 31/12/2010 (vs. 4,32x au 31/12/2009)

 PRIORITES POUR 2011
• Renforcer les positions concurrentielles par croissance organique et acquisitions
• Amélioration de la rentabilité pour atteindre l’objectif moyen-terme de marge d’EBITA1 proche de 6,5%
• Génération d’un flux net de trésorerie disponible élevé

 PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 0,40€ PAR ACTION

Jean-Charles Pauze, Président du Directoire de Rexel, déclare:
« Rexel a continué à améliorer ses performances au 4ème trimestre, notamment grâce à une reprise de la croissance des ventes en Amérique du Nord et à une nouvelle diminution des coûts. En conséquence, Rexel a dépassé ses objectifs pour l’année, enregistrant près de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires, un EBITA supérieur à 600 millions d’euros et une nette réduction de son ratio d’endettement. Après la récente série d’acquisitions, notamment dans des pays en très fort développement, Rexel continuera sa politique de croissance externe au cours des prochains trimestres, tout en accélérant sa croissance organique et en se concentrant sur les services et solutions à valeur ajoutée et sur l’efficacité énergétique. Nous sommes confiants que la croissance des volumes en 2011 et les acquisitions nous permettront de continuer à renforcer nos positions concurrentielles, à améliorer notre rentabilité et à générer un flux de trésorerie élevé, en ligne avec nos objectifs à moyen terme.»


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]