Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Résultats du 1er trimestre 2009


Résistance dans une conjoncture dégradée grâce à une amélioration du taux de marge brute et à un strict contrôle des coûts.

• Chiffre d’affaires : 2,8 milliards d’euros, reflétant une dégradation de la conjoncture sur tous les marchés
– +11,7% en données publiées, résultant de la consolidation de Hagemeyer
– -15,4% en base comparable et à nombre de jours constant
• Marge d’EBITA1 : 3,0% ; recul limité à 180 points de base, soutenu par :
– Une augmentation de 30 points de base du taux de marge brute, incluant les synergies
d’achat avec Hagemeyer
– Une baisse de 7% des frais administratifs et commerciaux, grâce aux mesures de réduction de coûts
• Cash flow libre élevé, en hausse de 37,6% à 168 millions d’euros avant intérêts et impôts, grâce à la réduction du besoin en fonds de roulement
• Nouvelle diminution de l’endettement net : en retrait de 45 millions d’euros par rapport à
fin 2008

Lire le communiqué complet en téléchargement ci-dessous


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]