Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Résultats annuels 2008


Résultats solides en 2008
Quatrième trimestre pénalisé par la conjoncture
Marge d’ebita conforme a l’objectif et cash flow élève

• Bonne tenue des résultats de l’exercice :
– Chiffre d’affaires : -0,8% en base comparable et à nombre de jours constant, +20,2% en base publiée
– EBITA ajusté : 699 millions d’euros (5,4% du chiffre d’affaires)
– Résultat net  : 230 millions d’euros
– Cash flow libre élevé : 789 millions d’euros (+17,7%), avant intérêts et impôts

• Résultats du quatrième trimestre :
– Chiffre d’affaires : -6,7% en base comparable et à nombre de jours constant, +25,7% en base publiée
– EBITA ajusté : 179 millions d’euros (5,2% du chiffre d’affaires)
– Perte nette1 : 63 millions d’euros due à 125 millions d’euros d’éléments non récurrents

Lire le communiqué complet en téléchargement ci-dessous


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]