Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Résultats 1er semestre 2008


BONNE PERFORMANCE AU PREMIER SEMESTRE 2008 : RENTABILITÉ SOLIDE, FORTE GENERATION DE CASH-FLOW

– Croissance organique : +2,3% en base comparable et à nombre de jours constant*
– EBITA ajusté : +5.9% à 335 millions d’euros soit 5,6% du chiffre d’affaires contre 5,4% au S1 07
– Résultat net : +72,1% à 259 millions d’euros
– Forte génération de cash-flow avant intérêts et impôts : 358 millions d’euros
– Cession à Sonepar des activités non-retenues de Hagemeyer et échanges
d’actifs pour une valeur d’entreprise de 1 686 millions d’euros.
– Objectifs 2008 confirmés

Jean-Charles Pauze, Président du Directoire de Rexel, déclare :
“Rexel a réalisé une solide performance au premier semestre et au deuxième trimestre 2008. Dans un contexte économique difficile notre Groupe a généré de la croissance organique et amélioré sa rentabilité opérationnelle. Simultanément, Rexel a significativement réduit sa dette grâce à d’importants flux de trésorerie et à la cession en avance sur le calendrier des entités Hagemeyer non-retenues.L’intégration des activités européennes de Hagemeyer au deuxième trimestre 2008 a permis à Rexel de bénéficier de premières synergies de coûts.Dans un contexte de ralentissement des marchés de la construction aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d’Europe, Rexel continue à se concentrer sur l’ajustement de ses coûts. Dans le même temps, Rexel accélère les gains tirés de sa nouvelle dimension européenne et affecte ses ressources aux segments de marché les plus porteurs. Dans ce contexte et au vu des actions engagées, Rexel confirme ses objectifs 2008.”


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]