Futur Directoire de Hagemeyer
DEUX NOUVEAUX MEMBRES S’APPRETENT A REJOINDRE LE FUTUR DIRECTOIRE DE HAGEMEYER EN CAS DE REALISATION DE L’OFFRE DE REXEL
Il est fait référence à l’offre publique recommandée lancée par Kelium S.A.S. (l’ « Initiateur »), une filiale indirecte de Rexel S.A. (« Rexel »), sur (i) l’intégralité des actions émises et en circulation qui composent le capital de Hagemeyer N.V. (« Hagemeyer ») et sur (ii) l‘intégralité des obligations convertibles subordonnées émises et en circulation qui portent intérêt au taux fixe de 3,50% et arrivant à échéance en 2012 (l’ « Offre »).
Dans le cadre de l’Offre, Kelium annonce que la candidature de Maarten Henderson et de Henk Scheffers sera présentée à l’assemblée générale des actionnaires de Hagemeyer afin qu’elle statue sur leur nomination aux postes de membres du Directoire de Hagemeyer respectivement en qualité de Hold Separate Manager et de Trustee (les « membres du Directoire de catégorie B ») après l’annonce par l’Initiateur de l’inconditionnalité (gestanddoening) de l’Offre (qui est, entre autres, soumise aux autorisations des autorités de la concurrence, comme indiqué dans le document d’offre daté du 21 décembre 2007). Il est prévu que cette assemblée générale des actionnaires de Hagemeyer se tiendra dans les meilleurs délais postérieurement au règlement-livraison de l’Offre, à une date qu’il reste encore à déterminer.
Comme décrit dans le document d’offre daté du 21 décembre 2007 (le « Document d’Offre »), Rexel et Sonepar sont convenus de mettre en place une structure spécifique de gouvernance qui restera en place jusqu’au transfert à Sonepar de toutes les Entités Sonepar. Cette structure est conçue de manière d’une part à faciliter et à garantir la mise en oeuvre dès que possible de la cession convenue de certaines entités à Sonepar, et d’autre part à s’assurer qu’entre temps, les Entités Sonepar seront gérées séparément des Entités Rexel.
Dans ce contexte, le Hold Separate Manager, Maarten Henderson, sera chargé du contrôle et de la supervision de la gestion des Entités Sonepar jusqu’à leur transfert à Sonepar et de la direction du processus de cession des Entités Sonepar. Le Trustee, Henk Scheffers, sera en charge de la mise en oeuvre et du bon déroulement de la cession des Entités Sonepar à Sonepar et devra s’assurer du respect du cadre de gouvernance et des autres mécanismes convenus entre Rexel et Sonepar afin d’assurer la réalisation de telles cessions.