Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Fournir des produits et solutions de gestion de l’énergie et d’efficacité énergétique

Pour favoriser la transition énergétique, Rexel s’est engagé à doubler a minima les ventes de ses produits et services d’efficacité énergétique d’ici 2020 (référentiel 2011).


49 %

des réductions des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) d’ici 2020 seront liées à l’efficacité énergétique (Rapport 2014 de l’Agence internationale de l’énergie)

1 450

millions d’euros de ventes d'efficacité énergétique réalisées par le Groupe en 2016, soit + 12,6 % par rapport à 2015

250

experts efficacité énergétique dans 23 pays du Groupe

Aider les installateurs à promouvoir les économies d’énergie

L’efficacité énergétique pourrait, selon l’Agence Internationale de l’Énergie, contribuer à près de la moitié de l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Économiser l’énergie est le moyen le plus sûr, le plus efficace et le plus rapide d’accélérer la transition énergétique, tout en réduisant les coûts et en améliorant le confort des utilisateurs. Les installateurs sont au cœur de cette évolution. Rexel est à leurs côtés pour les aider à maîtriser les solutions d’efficacité énergétique ainsi qu’à faciliter leur installation et leur financement.

1 000

Fin 2017, les ingénieurs d’études Inoveha auront réalisé l’audit énergétique de près de 1 000 logements en France.

Parce que l’audit énergétique est un déclic fondamental dans la mise en place de solutions plus économes en énergie, Rexel en a fait l’un de ses domaines d’expertise. Avec Inoveha, bureau d’études spécialisé certifié OPQIB (Organisme de Qualification de l’Ingénierie), Rexel maîtrise toutes les facettes de l’audit des bâtiments, depuis l’évaluation jusqu’aux certifications énergétiques et environnementales, en passant par les préconisations et le pilotage des consommations.

Applications numériques

Qu’il s’agisse de l’audit ou de solutions plus globales, Rexel met à la disposition des installateurs un ensemble d’applications numériques pour diagnostiquer, simuler et mettre en place des solutions optimisant les usages de l’énergie tout en assurant le confort et la sécurité de leurs clients. Conçus pour faciliter leur démarche commerciale et technique, plusieurs de ces outils sont notamment regroupés dans la suite logicielle Esabora. Ils couvrent la simulation de solutions, leur présentation sous forme de vidéos en 3D, ainsi que leur conception et leur mise en œuvre.

Produits éco-efficaces

Rexel propose une offre large de produits éco-efficaces pour la construction, la rénovation et la maintenance des bâtiments : éclairage (lampes et tubes fluorescents, halogènes basse consommation, LED), systèmes de mesure et de gestion de la consommation (capteurs, détecteurs, compteurs intelligents), chauffage et génie climatique (pompes à chaleur, radiateurs infrarouges), moteurs et variateurs de vitesse pour l’industrie. Ainsi, le remplacement de l’éclairage existant par des LED dans la patinoire de hockey sur glace de Haninge, près de Stochholm (Suède) a permis de réduire la consommation d’énergie de 48 % et de diminuer les émissions de CO2 de 50 %. Dans le secteur industriel, les moteurs à haut rendement et les variateurs de vitesse permettent d’économiser jusqu’à 60 % de l’énergie consommée initialement.

Financer l’investissement par les économies d’énergie

Pour surmonter les éventuelles difficultés liées au financement d’installations énergétiquement efficaces, Rexel propose de financer l’investissement initial par les économies d’énergie futures. Conduites en partenariat avec des sociétés spécialisées, ces options de financement ont d’abord concerné des opérations de rénovation de l’éclairage et ont ensuite été étendues à d’autres solutions d’efficacité énergétique. C’est ainsi que Toys’R’Us, a pu financer la rénovation de l’éclairage de l’un de ses plus grands magasins en Europe. La nouvelle installation a engendré une diminution de 30 % de la consommation d’électricité du site et permis la division par cinq du nombre des opérations de maintenance courante.

Energeasy Connect

Dans le domaine de la domotique, qui requiert une forte expertise technique, Rexel a conçu Energeasy Connect, une solution clé en main permettant aux installateurs de réaliser une installation en toute simplicité que les utilisateurs finaux pilotent de manière intuitive et personnalisée. L’offre inclut également une assistance pour répondre aux questions techniques des installateurs et la possibilité de réaliser un webdiagnostic à distance. Energeasy Connect est un contrôleur d’habitat interopérable qui gère le chauffage, l’éclairage et les équipements connectés de la maison. Le pilotage s’effectue sur la base de scénarios adaptés aux modes de vie des habitants et offre un suivi détaillé de la consommation pour mieux la maîtriser.