Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Développer les solutions d’énergies renouvelables

Les énergies renouvelables sont un volet important de la transition énergétique, dont le développement reste étroitement lié aux politiques et aux aides nationales ou régionales. Convaincu de l’importance de la diffusion de ces nouvelles énergies, Rexel est au plus près des marchés locaux pour proposer des offres adaptées.


Solaire photovoltaïque et véhicules électriques

58 000

Les panneaux solaires sur le toit du lycée professionnel de Boras fourniront 58 000 kWh/an

1,3 M

Le nombre de véhicules électriques dans le monde en 2015, qui a presque doublé depuis 2014 et devrait atteindre 150 millions en 2040 (World Energy Outlook 2016 de l’Agence internationale de l’énergie)

Partout dans le monde, le solaire photovoltaïque a fait la preuve de son efficacité pour réduire les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) des bâtiments résidentiels ou tertiaires. Rexel offre une gamme complète : panneaux solaires, structures de fixation, onduleurs, câbles spéciaux, équipements de sécurité.

En Suède par exemple, Storel, une enseigne du Groupe, a récemment installé des panneaux solaires sur le toit du lycée professionnel de Boras qui fourniront 58 000 kWh/an.

En 2016, Rexel Energy Solutions en Suède, spécialiste du solaire photovoltaïque, a réalisé une installation sur mesure pour le siège suédois de Schneider Electric : une borne de recharge photovoltaïque pour véhicule électrique qui s’appuie sur le réseau du bâtiment, utilisé comme centre de stockage énergétique. L’électricité produite par les panneaux solaires est utilisée, en fonction des besoins, pour alimenter les bureaux du siège ou recharger un véhicule.

Optimiser la consommation énergétique grâce à la multiénergie

Avec 40 % de la consommation énergétique totale d’un bâtiment, le HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) est un des postes les plus énergivores. Les solutions de génie climatique de Rexel visent à maîtriser cette consommation tout en améliorant la qualité de l’air et le confort des occupants. Les pompes à chaleur ou les panneaux solaires thermiques permettent ainsi de produire de la chaleur grâce aux énergies renouvelables. Le décloisonnement des univers de l’électricité, de la plomberie et du chauffage est l’une des clés de cette évolution. En 2015, l’acquisition de Sofinther est ainsi venue renforcer l’expertise de Rexel dans la multiénergie.

Un spécialiste reconnu dans le secteur de l’éolien

Gexpro Services, filiale américaine du Groupe, est spécialiste de l’approvisionnement et de la logistique pour les fabricants d’éoliennes.

Dans le secteur de l’éolien, Rexel propose à la fois l’approvisionnement, la gestion des stocks et la mise à disposition de produits pour les lignes d’assemblage. Sa gamme couvre les composants électriques, les câbles et tous les autres éléments nécessaires à la fabrication des turbines ou au fonctionnement des fermes éoliennes. Une de ses filiales américaines, Gexpro Services, est devenue le spécialiste de l’approvisionnement et de la logistique pour les fabricants d’éoliennes dans le monde. Chaque turbine a besoin de milliers de pièces électriques et mécaniques et Gexpro Services peut fournir 80 % des composants, ainsi que des kits sur mesure.