Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Diminuer notre consommation de ressources

La préservation des ressources naturelles, principalement dans la consommation d’emballages et de papier, ainsi que le recyclage des déchets sont deux axes importants de la démarche environnementale de Rexel.


1 109

tonnes de DEEE recyclées en 2020

65.8 %

taux de valorisation des déchets en 2020

Réduire la consommation d’emballages

La consommation d’emballages est inhérente à l’activité de distribution de Rexel. Ses efforts pour en limiter l’utilisation portent sur l’adaptation de la taille des emballages à celle des produits, sur la conception d’emballages innovants et recyclables et sur l’utilisation de matériaux réutilisables. Dans de nombreux pays, les entrepôts Rexel ont mis en place un système de pré-colisage qui sélectionne automatiquement l’emballage adapté à la commande. Conectis, filiale de Rexel a conçu une « Roll’n Box », une boîte en carton plus légère qu’une bobine de bois et plus pratique.

Favoriser le tri sélectif

La généralisation du tri sélectif des déchets dans les centres logistiques du Groupe permet de recycler les cartons, certains types de films plastique et les déchets bois. Le Groupe incite par ailleurs les agences à mettre en place des systèmes de tri et, pour les filiales dépendant de systèmes de collecte locaux, à passer des contrats de collecte et de recyclage avec des prestataires privés. Deux-tiers des déchets générés sont ainsi valorisés (65,8 % en 2020). Le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est assuré par un dispositif de collecte spécifique dans les agences.

La numérisation des catalogues et brochures, la dématérialisation des processus de commande, la collaboration avec le principal prestataire de solutions d’impression et les campagnes de sensibilisation des salariés ont permis de réduire la consommation de papier.

-10 %

de consommation d’énergie entre 2019 et 2020

-21,5 %

de consommation d’énergie par la flotte interne entre 2019 et 2020

-17 %

de consommation de papier entre 2019 et 2020