Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Résultats du 1er trimestre 2010


Les états financiers au 31 mars 2010 ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 11 mai 2010

HAUSSE SIGNIFICATIVE DE LA RENTABILITE EVOLUTION DES VENTES EN AMELIORATION

Recul limité du chiffre d’affaires de 5,7% en organique et à nombre de jours constant, après quatre trimestres de baisse à deux chiffres:
•  Amélioration de la tendance des ventes de mois en mois au cours du trimestre malgré des volumes toujours bas
•  Retour à la croissance dans certains pays

Rentabilité en hausse significative : EBITA en hausse de 32,9%
•  Progression du taux de marge brute
•  Poursuite des effets de contrôle des coûts

Objectifs 2010 confirmés :
•  Erosion des ventes limitée (“low single-digit”) en données comparables et à nombre de jours constant
•  Amélioration de la marge d’EBITA
•  Flux net de trésorerie disponible autour de 400 millions d’euros avant intérêts et impôts

Jean-Charles Pauze, Président du directoire de Rexel, déclare:
“Bien que le contexte économique reste difficile, Rexel commence à percevoir des signes encourageants sur ses marchés. Au premier trimestre, les ventes ont enregistré un recul limité de 5,7%, après quatre trimestres consécutifs de décroissance à deux chiffres, et Rexel a enregistré un retour à la croissance dans certains pays clés. De plus, la rentabilité s’est significativement améliorée par rapport à l’an dernier grâce à une hausse du taux de marge brute et à une structure de coût optimisée. Avec des équipes alignées sur nos priorités et motivées, nous continuons à saisir les opportunités au fur et à mesure du rebond de nos marchés. Nous construisons ainsi de fortes positions sur des segments clés de croissance comme l’éclairage à basse consommation, les énergies renouvelables et les grands projets. Notre performance du premier trimestre renforce notre confiance dans l’atteinte de nos objectifs pour l’année 2010.”

 


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]