Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Relations Presse
Laurence FROST
lfrost@brunswickgroup.com
+33 (0)6 31 65 57 06

Relations investisseurs
Ludovic DEBAILLEUX
ir@rexel.com
+33 (0)1 42 85 76 50

Résultats du 1er trimestre 2017


PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA RENTABILITE

RETOUR A LA CROISSANCE ORGANIQUE DES VENTES AUX ETATS-UNIS

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 3 323M€, EN HAUSSE DE 5,1% EN DONNEES PUBLIEES

  • En croissance organique de 4,8%, incluant un fort effet calendaire positif de 4,1% et un effet favorable du cuivre de 1,2%
  • En croissance de 0,6% en données comparables et à nombre de jours constant, dont :
    • Europe : +1,2%
    • Amérique du Nord : +1,2%, grâce à un retour de la croissance aux Etats-Unis (+2,1%)
    • Asie-Pacifique : -4,8% à cause d’une forte baisse de 33,6% en Asie du Sud-Est, tandis que la Chine et l’Australie affichent respectivement +2,0% et +0,8%

EBITA AJUSTE DE 135M€, EN HAUSSE DE 9,3%

  • Stabilité de la marge commerciale à 24,8% des ventes
  • Progression de la marge d’EBITA ajusté à 4,1% des ventes (contre 3,9% l’année dernière)
    • Stable en Europe à 5,7% des ventes
    • En progression en Amérique du Nord à 2,9% des ventes (contre 2,6% l’année dernière)

FORTES HAUSSES DE 27% DE L’EBITA PUBLIE ET DE 62% DU RESULTAT NET

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS

 

Patrick BERARD, Directeur Général, a déclaré :

« La performance de Rexel au premier trimestre a été en ligne avec nos attentes.

Deux éléments sont à souligner dans notre performance du trimestre écoulé : pour la première fois depuis de nombreux trimestres, nous avons enregistré à la fois une progression organique de nos ventes à nombre de jours constant en même temps qu’une amélioration de notre rentabilité. De plus, nos ventes aux Etats-Unis ont renoué avec la croissance, après sept trimestres consécutifs de décroissance organique à nombre de jours constant.

Ces résultats confirment que les mesures que nous prenons pour redynamiser la croissance organique et améliorer la rentabilité commencent à porter leurs fruits.

Nous confirmons nos objectifs financiers pour l’ensemble de l’année, tels qu’annoncés le 13 février. »


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]

Relations Presse
Laurence FROST
lfrost@brunswickgroup.com
+33 (0)6 31 65 57 06

Relations investisseurs
Ludovic DEBAILLEUX
ir@rexel.com
+33 (0)1 42 85 76 50