Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Relations Presse
Laurence FROST
lfrost@brunswickgroup.com
+33 (0)6 31 65 57 06

Relations investisseurs
Ludovic DEBAILLEUX
ir@rexel.com
+33 (0)1 42 85 76 50

Résultats du 4ème trimestre et de l’année 2017


POURSUITE DE L’ACCÉLÉRATION DES VENTES A JOURS CONSTANTS AU T4 : EN HAUSSE DE 5,4%

AMELIORATION DU LEVIER OPERATIONNEL AU T4, TOUT EN INVESTISSANT AUX ÉTATS-UNIS

EBITA AJUSTÉ EN HAUSSE DE + 6,1% EN 2017, EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNUELS

 

→ VENTES DE 3,405 Mds€ AU T4, EN HAUSSE DANS CHAQUE ZONE GEOGRAPHIQUE

  • En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont en hausse de 5,4% dont :
  • Europe : +5,5%, bénéficiant de l’accélération des ventes dans la plupart des pays européens
  • Amérique du Nord : +3,2%, soutenue par le Canada et l’activité de Proximité aux États-Unis
  • Asie-Pacifique : +12,7%, principalement tirée par la Chine et l’Australie
  • En données comparables et à nombre de jours courant, les ventes sont en hausse de 2,7%, incluant un effet calendaire de -2,7% et un effet cuivre de +1,6%
  • En données publiées, les ventes sont en baisse de 1,5%, incluant les effets défavorables de change (-3,6%) et de périmètre (-0,5%)

→ EBITA AJUSTÉ : +8,7% AU T4, AVEC UNE MARGE DE 4,7% MALGRÉ UN EFFET CALENDAIRE DÉFAVORABLE

  • Marge brute solide : +39bps à 24,5%, portée par l’Europe et l’Amérique du Nord
  • Marge d’EBITA ajusté : +26bps, tout en accélérant les investissements aux États-Unis

→ FORTE HAUSSE DU RESULTAT NET RÉCURRENT DE + 32,2% AU T4

→ AUGMENTATION DU DIVIDENDE PROPOSÉ A 0,42 EURO PAR ACTION, PAYABLE EN NUMÉRAIRE

 

Patrick BERARD, Directeur Général, déclare :

“Notre performance, au quatrième trimestre comme sur l’année entière, démontre que la stratégie présentée lors de notre journée Investisseurs en février dernier commence à produire des résultats positifs, grâce à la qualité et à la mobilisation de nos équipes, qui nous ont permis de gagner de nouveaux clients. En France, notre activité s’est renforcée tout au long de l’année. Aux États-Unis, nous avons constaté une bien meilleure dynamique dans notre activité de Proximité. Au Royaume-Uni, nous avons protégé notre marge grâce à la fusion de nos enseignes. Nous avons également achevé la première étape de notre plan de cession, en cédant l’Asie du Sud-Est, afin de nous concentrer davantage sur nos pays clés.

En 2018, nous anticipons un environnement de marché favorable dans la plupart des zones géographiques. Nous continuerons à investir dans notre stratégie digitale et dans nos activités aux États-Unis, tout en bénéficiant des initiatives américaines déjà lancées. Conformément à notre ambition à moyen terme, nous visons en 2018 une poursuite de la croissance organique, avec des ventes en progression inférieure à 5%, et une augmentation de l’EBITA ajusté d’au moins 5% et inférieure à 10%.

Nous proposerons un dividende, payable en numéraire, de 0,42 € par action, conformément à notre politique de distribution. »


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]

Relations Presse
Laurence FROST
lfrost@brunswickgroup.com
+33 (0)6 31 65 57 06

Relations investisseurs
Ludovic DEBAILLEUX
ir@rexel.com
+33 (0)1 42 85 76 50