Le fort potentiel économique du Brésil et sa richesse en matières premières, ainsi que les opportunités complémentaires telles que l’organisation de la Coupe du Monde de Football en 2014 et celle des Jeux Olympiques en 2016, offrent des perspectives de croissance soutenue sur les prochaines années.
Sur ce marché encore fragmenté, Nortel Suprimentos Industriais est un des trois principaux acteurs nationaux avec une position de leader régional sur ses zones de présence commerciale. Fondée en 1966, la société est basée à Campinas, dans l’état de São Paulo, l’état le plus riche et le plus peuplé du Brésil avec un tiers du revenu national et 22 % de la population. Elle emploie environ 600 personnes et dispose de 49 agences, principalement dans la région du Sud-Est, ainsi que de 3 centres logistiques. En 2010, son chiffre d’affaires s’est élevé à environ 110 millions d’euros.
Avec un portefeuille-clients diversifié comptant de grands noms de l’industrie, une base solide de fournisseurs internationaux et nationaux et grâce à une forte notoriété, Nortel Suprimentos Industriais atteint un niveau de rentabilité élevé.
Grâce à cette opération, Rexel acquiert une position significative sur le marché brésilien et crée une plateforme pour développer une position de leader dans le pays.