Ventes du T2 et résultats du S1 2026

5 minutes

27 juillet 2026

• Accélération de la croissance des ventes au T2 dans toutes les régions
• Marge d'EBITA ajusté en hausse de c. 40bps à 6,2% au S1 2026
• Objectifs 2026 rehaussés

Faits marquants :

Ventes de 9 989M€ au S1 2026, en hausse de +5,1% à jours constants, avec une accélération séquentielle portée par les investissements stratégiques dans les segments à forte croissance

  • Les ventes du T2 s’élèvent à 5 252M€, en hausse de +6,7% à jours constants, avec une dynamique positive dans toutes les régions
    • Accélération séquentielle tirée par les services à valeur ajoutée dans les data centers en Amérique du Nord et les solutions d’électrification en Europe
    • Volumes positifs dans toutes les régions pour la première fois depuis le T2 2023, avec l’Europe de retour en territoire positif
    • Évolution favorable des prix de vente dans toutes les régions

Trois acquisitions stratégiques en Amérique du Nord, renforçant notre offre de services à valeur ajoutée et nos activités d’automatismes industriels, dont l’acquisition de Dee Electronics, finalisée le 10 juillet

Marge d’EBITA ajusté de 6,2%, en progression d’environ +40bps, comparé à 5,8% publié au S1 2025

  • Effet du levier opérationnel et hausse des prix de ventes, combinés à la bonne exécution de nos plans d’économies de coûts et à l’effet relutif des opérations de gestion de portefeuille
  • Marge d’EBITA courant non-ajusté du S1 2026 à 6,4%, incluant un effet positif non-récurrent du cuivre

Résultat opérationnel au S1 2026 de 605M€ (vs 506M€ au S1 2025), incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d’actifs, plus-values sur cessions)

Résultat net au S1 2026 de 342M€, en hausse de +31% ; résultat net récurrent en forte progression de +12,6% à 347M€

Objectifs :

  • Objectifs 2026 rehaussés : Croissance des ventes à jours constants d’environ 5% (vs 3 à 5% précédemment), marge d’EBITA courant ajusté d’au moins 6,2% (vs environ 6,2%) et conversion du free cash flow supérieure à 65% (inchangée)
  • Confirmation des ambitions moyen-terme de Rexel, avec la mise en oeuvre du plan stratégique Axelerate 2028

Rexel a réalisé de très bons résultats au premier semestre 2026, et je tiens à remercier l'ensemble de nos équipes à travers le monde d'avoir rendu cette performance possible. Dans un environnement géopolitique instable, nous avons pleinement tiré parti du positionnement que nous avons construit au fil des années autour des tendances structurelles de l'électrification, en Europe et en Amérique du Nord, permettant d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires supérieure à nos attentes initiales. Cette dynamique, combinée aux hausses de prix de vente et à une gestion rigoureuse des coûts, a permis d'atteindre un niveau de rentabilité très solide de 6,2%. Ces résultats, et la visibilité dont nous disposons sur le reste de l'année, nous conduisent à relever nos objectifs de croissance et de rentabilité pour l 'année 2026. Au-delà de 2026, les ambitieux chantiers de transformation engagés dans le cadre de notre plan stratégique Axelerate 28 progressent bien et ouvrent la voie à l'atteinte de nos objectifs à moyen terme. Ils comprennent le développement des services à valeur ajoutée, la poursuite du déploiement des outils digitaux et d'intelligence artificielle, ainsi qu'une stratégie active d'acquisitions, avec trois opérations déjà finalisées cette année.

Guillaume Texier

Directeur Général