Inauguration des tours de la Deutsche Bank à Francfort
3 minutes
4 avril 2011
Après une période de rénovation de trois ans, les deux tours de 155 mètres de haut de la Deutsche Bank à Francfort, en Allemagne ont été inaugurées le 24 février 2011.
La Deutsche Bank a profité de la rénovation des tours pour mettre en place de nombreux projets innovants, principalement sur le thème de l’écologie. La banque a ainsi diminué de moitié sa consommation en énergie, de 70% ses besoins en eau, et de 90% ses émissions de CO2, faisant de ces tours un des bâtiment les plus écologiques au monde.
Les tours ont remporté le prix le plus élevé de LEED de platine et DGNB d’or pour leur efficacité énergétique et leur faible consommation en ressources naturelles.
Pour réaliser le chantier, le cabinet Imtech a fait appel à Hagemeyer Deutschland, filiale du groupe Rexel pour la fourniture de plus de 1000 km de câbles et d’une grande quantité d’équipements électriques, dans des délais et des conditions très serrés.
A travers le monde, le Groupe Rexel participe à de nombreux chantiers de construction et rénovation de bâtiments à efficacité énergétique. Parmi ses récentes réalisations : Le lycée Kyoto de Poitiers, France, premier lycée à 100% énergie propre d’Europe, le parking West Quay à Southampton, Royaume uni, pour la rénovation complète de son éclairage.