Ventes du premier trimestre 2026 : Début d'année solide
5 minutes
22 avril 2026
• L'ensemble des 3 régions en croissance pour la première fois depuis 11 trimestres
• L'Amérique du Nord reste le principal moteur de croissance; l'Europe s'améliore séquentiellement
• Objectifs 2026 confirmés
→ Ventes de 4 736,9M€ au T1 2026, en hausse de +3,4% à jours constants
- L’Amérique du Nord poursuit une trajectoire de croissance solide, avec des ventes en hausse de +5,8% à jours constants, principalement portées par les segments à forte croissance (datacenters et infrastructures à haut débit)
- La progression du carnet de commandes à deux chiffres (vs déc.2025) offre une bonne visibilité
- L’Europe poursuit sa reprise progressive, avec un rebond de l’électrification qui pourrait constituer un relais de croissance supplémentaire dans le contexte de la crise au Moyen-Orient
- Excellent début d’année en Asie-Pacifique, tiré notamment par la forte dynamique du solaire et des batteries en Australie
- Effet prix supérieur aux anticipations (Moyen-Orient, seconde vague de droits de douane) compensant une faiblesse temporaire des volumes (intempéries en Amérique du Nord et en Europe, décalage temporaire des grands projets, sélectivité des marges)
→ Progression régulière du taux de pénétration du digital, atteignant 36% des ventes au T1 2026, en hausse de +217bps
→ Acquisition de Techno-Contact 360 au Canada, finalisée le 20 avril, renforçant notre expertise en distribution électrique, automatismes industriels, datacenters et services
→ Adaptation rapide à l’environnement incertain, avec une capacité avérée à capter la demande des marchés de la transition énergétique, à répercuter les hausses de prix et à compenser l’augmentation des coûts de l’énergie
→ Objectifs 2026 confirmés : croissance des ventes à jours constants de 3% à 5%, marge d’EBITA courant ajusté d’environ 6,2% et conversion du free cash-flow supérieure à 65%
| Chiffres clés (M€) | T1 2026 | Variation |
| Ventes en données publiées | 4 736,9 | (1,8) % |
| A nombre de jours courant | +2,6% | |
| A nombre de jours constant | +3,4% | |
| Ventes à nombre de jours constant par géographie | ||
| Europe | 2 368,7 | +0,6% |
| Amérique du Nord | 2 081,7 | +5,8% |
| Asie-Pacifique | 286,5 | +11,4% |
Rexel a réalisé un solide début d’année 2026, avec un retour à la croissance dans nos trois régions. L'Amérique du Nord reste notre principal moteur, soutenu par une forte dynamique dans nos segments à forte croissance, tirant parti de notre proposition de valeur unique sur le marché des datacenters. Nous attendons également une contribution accrue de l’Asie‑Pacifique et de l’Europe à cette dynamique positive en 2026. Le conflit actuel au Moyen-Orient a accru les incertitudes macroéconomiques globales, mais il permet aussi de démontrer que notre transformation porte ses fruits, rendant Rexel plus agile. Tout en saisissant les opportunités liées à l’électrification, portées par la hausse des coûts de l’énergie pour nos clients, nous avons également pris des mesures pour compenser l’impact de ces hausses sur nos charges opérationnelles. Forts de ce solide début d’année, nous confirmons nos perspectives pour l’ensemble de l’exercice et restons confiants dans notre capacité à délivrer une croissance rentable, tout en poursuivant la mise en œuvre de notre feuille de route Axelerate 2028.
Guillaume Texier
Directeur Général
Revoir le webcast audio : https://streamstudio.world-television.com/1524-2871-43151/en
2 documents à télécharger
Prochaine publication le 28 juillet 2026 : Ventes du T2 et résultats du S1 2026