Gexpro finalise un projet de rénovation écoénergétique pour BAE systems d’une valeur de 1,3 millions de dollars
3 minutes
28 janvier 2014
L’agence Gexpro de Binghamton vient de finaliser des travaux de rénovation écoénergétique d’une valeur de 1,3 millions de dollars sur le site de BAE Systems implanté à Endicott dans l’état de New York aux Etats-Unis. Il s’agit d’un projet pilote pour BAE Systems, qui envisage de réaliser des travaux de rénovation similaires sur d’autres unités à travers le pays.
BAE Systems est un des leaders mondiaux de la défense, de la sécurité et de l’aérospatiale. Les objectifs visés par l’installation des systèmes de Gexpro sur son site d’Endicott étaient la réduction de ses coûts énergétiques, l’établissement d’un environnement de travail sain pour les 1200 salariés qui y travaillent, l’implémentation d’une solution d’éclairage simple utilisant une gamme restreinte de produits et la mise en œuvre de son suivi et son contrôle.
Pour la réalisation de ce projet de rénovation, Gexpro a utilisé les dernières innovations dans le domaine de l’éclairage, du contrôle, des détecteurs et des technologies d’exploitation de la lumière du jour :
– 5000 dispositifs d’éclairage dotés d’un IP adressable permettant leur surveillance et leur contrôle à distance via une application disponible sur iPhone et iPad
– Le réglage automatique de la luminosité naturelle de toutes les fenêtres du bâtiment grâce à une solution logicielle qui analyse la position de l’immeuble par rapport au soleil tout au long de l’année et ajuste en conséquence l’ouverture des stores
– Des détecteurs de présence pour le contrôle de l’éclairage
– Des logiciels qui assurent la gestion des données, de l’équipement et des économies d’énergie
Le projet a permis à BAE Systems de réduire la consommation d’énergie de son site d’Endicott de 32%.