Ventes du T4 et résultats 2025

5 minutes

11 février 2026

• Amélioration séquentielle de la croissance au T4 dans toutes les régions
• Atteinte ou dépassement de l'ensemble des objectifs annuels
• Mise en œuvre d'Axelerate 2028 et renforcement des initiatives de productivité portant leurs fruits.

→ Ventes 2025 de 19 414,6M€, tirées par la croissance organique et les acquisitions

  • Évolution des ventes à jours constants en hausse de +2,5% en 2025; avec une amélioration des tendances trimestre après trimestre
    • Chiffre d’affaires du T4 de 4 881,1M€, en hausse de +3,8% à jours constants (en hausse de +4,7% à jours courants), avec une accélération séquentielle et une dynamique positive dans l’ensemble des régions
    • Poursuite des gains de parts de marché, tirée par la digitalisation et les services à valeur ajoutée dans les pays tels que la France, les États-Unis, le Canada, l’Autriche et la Suède
  • Gestion active de la stratégie d’acquisitions, contribuant pour +1,8% à la croissance des ventes 2025

→ Marge d’EBITA courant ajusté 2025 de 6,0%, en hausse de +10bps par rapport à 5,9% publiée en 2024, démontrant une surperformance du marché et notre résilience dans un environnement macroéconomique difficile

  • Mise en œuvre d’actions structurelles, combinées à une adaptation rapide des dépenses pour atténuer l’effet de l’inflation des coûts opérationnels : effectifs en baisse de (2,3)% comparés à une hausse des volumes de +0,7% à jours courants

→ Résultat opérationnel 2025 de 1 061,6M€ (vs 845,9M€ en 2024), incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d’actifs, plus-values sur cessions)

→ Résultat net 2025 de 591,4 M€, en hausse de +73%; résultat net récurrent en progression de +2,4% à 678,5M€

→ Conversion du free cash-flow de 66,3%, ou 76,4% hors impact de l’amende de 124M€ versée à l’Autorité Française de la Concurrence en avril, dépassant significativement nos prévisions pour la troisième année consécutive et confirmant notre modèle générateur de trésorerie

→ Exécution de notre stratégie de gestion de portefeuille et de retour à l’actionnaire tout en maintenant un bilan robuste avec un ratio d’endettement de 2,0x :

  • Acquisitions : près de 200M€ d’opérations de croissance externe créatrices de valeur réalisées
  • Gestion du portefeuille : cession des activités en Finlande et en Nouvelle-Zélande
  • Dividende proposé pour 2025 de 1,20€ par action, soit un ratio de distribution de 52%, maintenu à un niveau élevé
  • Rachats d’actions : 100M€ rachetées en 2025, 400M€ depuis mi-2022
  • 296 millions d’actions en circulation fin 2025 contre 307 millions mi-2022

→ Objectifs 2026 : Croissance des ventes à jours constants de 3% à 5%, marge d’EBITA courant ajusté d’environ 6,2% et conversion du free cash-flow supérieure à 65%

→ Confirmation des ambitions moyen-terme de Rexel, avec une sur-performance continue des marchés et l’exécution du plan stratégique Axelerate 2028

Malgré une nouvelle année marquée par des vents contraires macroéconomiques, Rexel a réalisé une performance très solide en 2025, reflet de l’engagement de nos équipes, de la force du “nouveau Rexel” et de la résilience de notre nouveau modèle économique. Nous avons augmenté nos ventes à jours constants de 2,5%, amélioré notre marge d’EBITA ajusté courant à 6% et atteint un taux de conversion du cash-flow libre ajusté supérieur à 75% pour la troisième année consécutive, tout en continuant de surperformer nos marchés dans nos pays clés. En Amérique du Nord, nous avons capté la dynamique des segments à forte croissance, tels que les datacenters et les infrastructures à haut débit, soutenus par notre organisation Grands Comptes et l’intégration réussie de Talley. En Europe, nous avons intensifié nos actions internes, avec notamment des réajustements significatifs de coûts dans plusieurs pays, afin de nous adapter à des conditions toujours adverses et de délivrer une amélioration séquentielle. Dans le même temps, nous avons mobilisé le Groupe autour d’Axelerate 2028 et lancé des initiatives de transformation plus profondes couvrant l’IA, les plateformes digitales, l’excellence commerciale et l’efficacité opérationnelle, qui continueront de produire des effets au cours des trois prochaines années. A moyen terme, la rigueur de notre exécution, combinée aux opportunités structurelles liées à l’électrification et à l’IA, renforce notre confiance dans notre capacité à délivrer une croissance rentable et à atteindre nos ambitions.

Guillaume Texier

Directeur Général