Ventes du T2 et résultats du S1 2025

5 mi,utes

28 juillet 2025

Accélération des ventes à jours constants, tirées par les volumes et les prix en Amérique du Nord ; Résilience de la rentabilité, grâce à l'accélération de nos plans d'action ; Objectifs annuels confirmés.

→ Ventes de 9 775,3M€ au S1 2025, en hausse de +1,6% à jours constants, affichant une dynamique positive

  • Accélération au T2 2025, en hausse de +1,8%, principalement portée par l’amélioration des volumes en Amérique du Nord
  • Environnement européen encore difficile
  • Prix de vente des produits hors-câbles au T2 2025 en hausse de +0,9%, avec des premiers effets favorables des tarifs douaniers américains
  • Ventes digitales atteignant 33,6% du chiffre d’affaires au T2 2025, en progression de +196bps, augurant de futurs gains de productivité

→ Résilience de notre marge d’EBITA courant ajusté à 5,8% au S1 2025, grâce aux plans d’actions additionnels, avec une réduction des ETP au S1 2025 de (2,2)%, tandis que les volumes contribuent à +0,4% à la croissance des ventes à jours constants

→ Résultat opérationnel de 505,7M€ au S1 2025 (vs 576,8M€ au S1 2024) et résultat net récurrent de 307,9M€ (vs 340,8M€ au S1 2024)

→ FCF avant intérêts et impôts1 de 251M€, représentant un taux de conversion de 42%2 , nettement supérieur à la moyenne des premiers semestres des cinq dernières années

  • Le FCF avant intérêts et impôts s’établit à 127,2M€ au S1 2025, après le paiement en avril de l’amende de 124M€ infligée par les autorités françaises (de laquelle Rexel a fait appel)

→ Poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance externe, avec cinq opérations axées sur :

  • Consolidation du marché avec les acquisitions de Warshauer et Schwing dans le Nord-Est des États-Unis
  • Croissance dans des marchés adjacents avec Jacmar au Canada et Tecno Bi en Italie
  • Services à valeur ajoutée avec Apex au Canada

→ Objectifs 2025 confirmés, avec des plans d’action d’amélioration de la rentabilité et des performances en Amérique du Nord compensant la baisse de l’activité européenne – des plans d’action supplémentaires lancés au cours de cette période de creux de cycle posant les bases pour atteindre les objectifs à moyen terme

Rexel a accéléré sa dynamique au deuxième trimestre, avec une plus forte croissance de ses ventes portée par des volumes en hausse en Amérique du Nord. Nos équipes ont réalisé une solide performance dans tous les domaines, capitalisant sur des segments à forte croissance tels que les datacenters et les infrastructures haut débit, et gagnant des parts de marché dans des pays européens clés malgré une demande toujours faible. Nos initiatives continues en matière de productivité et notre gestion rigoureuse des coûts ont permis de compenser les pressions opérationnelles, tandis que les hausses tarifaires amorcées au deuxième trimestre continueront de soutenir les marges au second semestre. Je suis particulièrement satisfait de notre capacité à afficher une fois de plus un niveau de rentabilité et de conversion du cash robuste et résilient dans un contexte de bas de cycle. Il s'agit d'une différence significative par rapport aux cycles précédents, rendue possible par la transformation que Rexel a opérée ces dernières années, fondée sur le digital, la technologie et l'utilisation stratégique des acquisitions. Nos performances récentes, ainsi que les initiatives supplémentaires que nous avons lancées, renforcent notre confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs à moyen terme, grâce au potentiel de création de valeur de notre feuille de route Axelerate 2028.

Guillaume Texier

Directeur Général

Contacts

  • Relations presse : Laurence FROST | lfrost@brunswickgroup.com | +33 (0)6 31 65 57 06
  • Relations investisseurs : Ludovic DEBAILLEUX | ir@rexel.com | +33 (0)1 42 85 76 50