Ventes du premier trimestre 2025
5 minutes de lecture
29 avril 2025
Ventes en hausse de +1,4% au T1 25 à jours constants, de retour en territoire positif ; Croissance des ventes tirée par l'Amérique du Nord, avec une amélioration des tendances en Europe ; Gestion active du portefeuille avec une acquisition et une cession réalisées en avril ; Objectifs annuels confirmés dans un contexte macro politique incertain.
→ Ventes de 4 825M€ au T1 2025, en hausse de +1,4% à jours constants, de retour en territoire positif
- En Amérique du Nord, les ventes ont progressé de +3,8% à jours constants, soutenues par une bonne exécution du carnet de commandes des projets non-résidentiels et une amélioration séquentielle de l’activité Proximité
- En Europe, les ventes sont en recul de (0,7)% à jours constants, illustrant des tendances favorables dans l’ensemble des pays après la baisse de (3,8)% au T4 24
- Les prix de vente ont contribué à hauteur de 80bps à la croissance du chiffre d’affaires
→ Gestion active du portefeuille avec une acquisition aux États-Unis et la cession de nos activités en Finlande, priorisant les acquisitions, combinées à des cessions ciblées visant à allouer les ressources nécessaires aux marchés offrant le plus fort potentiel de création de valeur pour Rexel
→ Poursuite de la croissance des ventes digitales atteignant 33% du chiffre d’affaires T1 25, en augmentation de +241bps
→ Mise en œuvre de la stratégie présentée lors de notre Journée Investisseurs en juin 2024 et déploiement d’Axelerate 2028, portant sur l’accélération des initiatives d’excellences opérationnelles pour atteindre les ambitions à moyen terme
→ Objectifs 2025 confirmés, tout en continuant de suivre avec attention les effets directs et indirects des tarifs douaniers sur les ventes et la profitabilité, particulièrement en Amérique du Nord
| Chiffres clés (M€) | T1 2025 | Variation |
| Ventes en données publiées | 4 825,0 | +2,5% |
| A nombre de jours courant | (0,4) % | |
| A nombre de jours constant | +1,4% | |
| Ventes à nombre de jours constant par géographie | ||
| Europe | 2 407,3 | (0,7) % |
| Amérique du Nord | 2 151,2 | +3,8% |
| Asie-Pacifique | 266,6 | +1,4% |
Le premier trimestre 2025 a été marqué par des tendances positives, avec une croissance soutenue en Amérique du Nord, une reprise séquentielle en Europe et une amélioration de l'environnement prix, nous permettant d'afficher une croissance organique des ventes pour la première fois en un an. Nous sommes satisfaits d'avoir pu démontrer une telle performance dans un environnement économique qui demeure globalement fragile et incertain. Dans ce contexte, Rexel a accéléré la mise en oeuvre de son plan stratégique, gagnant des parts de marché dans des pays clés, mettant en œuvre des plans d'économies de coûts et de contrôle de la marge, et restant agile en matière d'allocation de capital. Tous les collaborateurs de Rexel sont désormais pleinement mobilisés autour de notre plan Axelerate 2028, avec l'objectif d'améliorer le service apporté à nos clients et délivrer nos objectifs financiers à moyen terme. Même si le nouvel environnement tarifaire mondial, en évolution rapide, crée un niveau supplémentaire d'incertitudes, avec à la fois de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, nous avons confiance en la résilience et l'agilité de Rexel et confirmons nos objectifs 2025.
Guillaume Texier
Directeur Général
Contacts
- Relations presse : Laurence FROST | lfrost@brunswickgroup.com | +33 (0)6 31 65 57 06
- Relations investisseurs : Ludovic DEBAILLEUX | ir@rexel.com | +33 (0)1 42 85 76 50