Ajustement des objectifs annuels 2015

4 min

7 octobre 2015

En raison de la détérioration des conditions macro-économiques dans lesquelles opère Rexel depuis l’annonce de ses résultats trimestriels, le 29 juillet, et des tendances attendues pour le reste de l’année 2015, le Groupe est amené à réviser ses objectifs financiers pour l’année.

Rexel s’attend désormais à enregistrer une baisse organique de ses ventes en données comparables et à nombre de jours constants comprise entre 2% et 3% sur l’ensemble de l’année (vs. la guidance indiquée le 29 juillet d’une baisse organique d’au maximum 2% en données comparables et à nombre de jours constants).

Dans ce contexte de révision des prévisions de ventes annuelles, Rexel devrait générer une marge d’EBITA ajusté comprise entre 4,3% et 4,5% sur l’ensemble de l’année (vs. la guidance indiquée le 29 juillet d’une marge d’EBITA ajusté d’au moins 4,8%).

Rexel confirme sa capacité de générer de façon structurelle et en 2015 un cash-flow solide :

– D’au moins 75% de l’EBITDA avant intérêts et impôts,
– D’environ 40%, après intérêts et impôts.

Les ventes du 3ème trimestre reflètent la détérioration de l’environnement macro-économique avec une baisse attendue de l’ordre de 3,5% en données comparables et à nombre de jours constants (après -0,4% au 1er trimestre et -1,6% au 2ème trimestre), dont :
– Europe : environ -1%,
– Amérique du Nord : environ -7%,
– Asie-Pacifique : environ -1%.

Le management de Rexel répondra aux questions relatives à cette révision des objectifs annuels 2015 lors d’une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd’hui à 9h00 CET.

Il sera répondu aux questions détaillées relatives aux performances et résultats par zone géographique du 3ème trimestre et des 9 premiers mois 2015 lors de la conférence téléphonique habituelle qui suit chaque publication de résultats trimestriels, le vendredi 30 octobre (communiqué de Presse à 7h30 CET et conférence téléphonique à 10h00 CET).

CONFERENCE TELEPHONIQUE
Pour écouter la conférence téléphonique, composez :
– De France : +33 (0)1 70 99 32 08 (code 955615)
– De Grande-Bretagne : +44 (0) 207 162 0077 (code 955615)