Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Réduire notre empreinte environnementale

Rexel s’engage à diminuer l'empreinte carbone de ses opérations d’au moins 35 % d’ici 2030 (référentiel 2016), ainsi qu’à réduire sa consommation de ressources.


Renforcer le pilotage environnemental

L’amélioration continue de la performance environnementale de Rexel repose sur la qualité et la cohérence de sa démarche de pilotage. Articulée autour d’engagements partagés, elle repose sur une collecte centralisée des données et une évaluation rigoureuse des impacts du Groupe.

Cadre de référence élaboré par Rexel, la Charte pour l’environnement explicite les engagements environnementaux du Groupe et mobilise les collaborateurs afin d’ancrer la responsabilité environnementale dans les pratiques quotidiennes. Fin 2020, cette charte était déployée dans 94% des sites du Groupe.

Chaque année, Rexel réalise un reporting environnemental qui permet d’identifier et de quantifier ses impacts afin de mettre en place des programmes d’amélioration. Vérifié par un organisme tiers indépendant, il est mis à jour chaque année pour assurer sa fiabilité ainsi que la pertinence des données collectées. Il s’appuie sur un réseau de 74 correspondants environnementaux, chargés de collecter, traiter et analyser les données utilisées pour le suivi des indicateurs de performance. En 2018, chaque filiale a reçu un rapport complet sur ses impacts environnementaux et leur évolution.

 

Le Groupe encourage le déploiement de Systèmes de management environnemental (SME), qui définissent et documentent les procédures destinées à maîtriser les impacts environnementaux et faciliter le pilotage des plans d’amélioration. Un SME standard a été mis à la disposition des filiales. Conçu comme une boîte à outils, il comprend notamment une méthodologie de déploiement et un ensemble de documents-types conformes aux exigences de la norme ISO 14001, qui définit et encadre la mise en œuvre d’un système de management environnemental. Fin 2020, 43 % des sites du Groupe appliquent un SME et 24 % ont obtenu la certification ISO 14001. En 2018, l’Autriche et la Grande-Bretagne ont mis en place une démarche très structurée à travers l’obtention de quatre certifications (ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001 et OHSAS 18001).

74

correspondants environnementaux sont chargés dans les pays de collecter, traiter et analyser les données utilisées pour le suivi des indicateurs de performance

45 %

des sites du Groupe appliquaient un SME fin 2020

24 %

des sites ont obtenu la certification ISO 14001 fin 2020

Sensibiliser les collaborateurs

La sensibilisation des collaborateurs est un pilier important de la démarche environnementale. L’objectif est non seulement de diffuser les politiques et les plans d’action, mais aussi d’encourager l’adoption de comportements durables – des éco-gestes – au quotidien. Les campagnes EcoDays, ouvertes à l’ensemble des collaborateurs sur un site Internet en trois langues, en sont un relai incontournable. Elles ont vocation à les informer sur la démarche poursuivie par Rexel pour réduire son empreinte environnementale, en valorisant les actions mises en place au niveau global et local.

La Rexel Academy participe également à cette sensibilisation, avec des programmes de formation au développement durable. Toutes ces initiatives contribuent à l’objectif de sensibiliser au développement durable 100 % des collaborateurs du Groupe.

Améliorer l’efficacité énergétique et l’empreinte carbone des sites

Les émissions de gaz à effet de serre associées à la combustion d’énergie sur site représentent environ 29 % des émissions de scope 1 du Groupe (chiffres 2020). Pour réduire ces émissions, mais aussi pour faire preuve d’exemplarité dans la mise en place des solutions d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable que le Groupe promeut, Rexel poursuit une démarche active.

Privilégier des bâtiments efficaces

Lors de l’installation dans de nouveaux locaux, Rexel privilégie les bâtiments récents, construits dans le respect des réglementations énergétiques et labellisés. Le siège du Groupe à Paris est ainsi certifié HQE Exploitation depuis 2016.

Rénovation et optimisation des locaux existants

Pour les autres sites, c’est la rénovation qui prime : éclairage basse consommation, gestion technique des bâtiments, capteurs de présence pour optimiser la consommation énergétique, recours aux énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, biomasse, etc.), pilotage des consommations.

Fin 2016, 80 % des sites logistiques et commerciaux ont été équipées d’éclairages LED. En France, par exemple, Rexel s’est installé dans un nouvel entrepôt logistique de 20 000 m2 à proximité de Bordeaux en 2018. Ce bâtiment certifié BREEAM GOOD dispose d’une centrale photovoltaïque de près de 2 000 m2 en toiture, en autoconsommation. L’installation permet de couvrir 20 % des besoins énergétiques du centre logistique. En 2020, 17,8 % de la consommation d’électricité étaient issus de contrats garantissant une origine renouvelable ou de la production d’énergie renouvelable sur site.

Réduire l’empreinte carbone des transports

Dans le domaine des transports, représentant 62% des émissions du Groupe (Scope 1), des actions d’amélioration sont conduites en continu.

Grâce à des outils de planification performants, le Groupe optimise les trajets et les livraisons. Il a par exemple recours à la centralisation des flux autour de plateformes communes, à la mutualisation des flottes ou à la sous-traitance en transport partagé.

Au Royaume-Uni, Microlise a été installé en 2016 sur la quasi-totalité de la flotte de véhicules utilitaires de Rexel : cette solution capte des données sur le comportement routier, les consommations, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en temps réel. Son utilisation s’est traduite par une réduction des consommations de carburant ainsi que par une amélioration du comportement des conducteurs.

Favoriser des véhicules moins polluants

Avec la moitié de ses flux logistiques sous-traitée, Rexel porte une attention particulière à la sélection de ses prestataires, en privilégiant ceux qui veillent à la performance environnementale de leurs véhicules, au reporting d’indicateurs de performance et à la formation de leurs conducteurs.

Au Canada, la filiale de Rexel (Nedco), leader des bornes de recharge électrique, utilise la flotte de véhicules 100 % hybride d’Eeko Couriers. En contrepartie, le transporteur peut profiter librement des bornes de recharge installées en agence.

25,4 %

C’est la baisse des émissions enregistrée par le Groupe depuis 2016

62 %

C’est la part des transports (marchandises et flotte commerciale) dans les émissions de scope 1* du Groupe

35 %

C’est l’objectif de réduction des émissions fixé par Rexel à horizon 2030 (référentiel 2016)

* Scope 1 : Émissions directes liées à la consommation d’énergie primaire et de carburant par les véhicules de société

Afin de limiter les consommations de carburant et les émissions de GES des déplacements de ses collaborateurs, Rexel s’efforce de rationaliser sa flotte de véhicules détenus en propre ou loués. La mise à jour régulière des politiques d’achat de véhicules ainsi que le renouvellement des flottes sont autant d’occasions de réduire le taux moyen d’émissions, par exemple au travers de l’introduction de véhicules hybrides ou électriques.