Conversion du free cash-flow après adoption d’IFRS 16

2 min

2 août 2019

A la suite de la publication des résultats du S1 2019, le cours de bourse de Rexel a été affecté notamment par une mauvaise compréhension de la définition de notre ratio de conversion de l’EBITDA en Free Cash-Flow avant intérêts et impôts, suite à l‘adoption de la norme IFRS 16.

Durant la conférence téléphonique, nous avons confirmé notre ambition 2019 d’une amélioration de notre ratio de conversion à 60 % à comparer à un chiffre de 51 % en 2018 et 55 % en 2017.

Il convient de clarifier que le ratio de conversion doit être appliqué à un EBITDA après IFRS 16, une fois déduits les paiements de loyers, qui sont précisés dans une ligne spécifique de notre tableau de financement.

La génération de Cash-Flow demeure une priorité pour Rexel.