Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Résultats du 3ème trimestre et des 9 premiers mois 2010


RETOUR A LA CROISSANCE ORGANIQUE DANS TOUTES LES ZONES GEOGRAPHIQUES

EBITA EN HAUSSE DE 26% AU 3ème TRIMESTRE

 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre en hausse de 8,9% en données publiées et en hausse de 3,2% en données comparables et à nombre de jours constant, confirmant le retour à la croissance observé au 2ème trimestre :
•  Europe: poursuite de la croissance (+2,7%)
•  Amérique du Nord: retour à la croissance (+1,3%) après 9 trimestres consécutifs de baisse  
•  Asie-Pacifique: forte expansion (+12,5%), tirée par l’Australie et la Chine

 Nouvelle amélioration de la rentabilité au 3ème trimestre : EBITA en hausse de 26% et marge d’EBITA1 en progression de 100 points de base à 5,4%
•  Amélioration de la marge brute1
•  Maintien d’un strict contrôle des coûts

 Confirmation des objectifs 2010 (revus à la hausse le 28 juillet) :
•  Légère croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant
•  Marge d’EBITA ajusté supérieure à 4,5%
•  Flux net de trésorerie disponible avant intérêts et impôts supérieur à 400 millions d’euros

 Jean-Charles Pauze, Président du Directoire de Rexel, déclare:
« Lors du trimestre écoulé, la croissance organique de Rexel a continué de s’améliorer, confirmant les tendances positives observées au deuxième trimestre. Pour la première fois en deux ans, toutes nos zones géographiques ont été en croissance, y compris l’Amérique du Nord, même si la reprise aux Etats-Unis reste limitée. Nous avons démontré une fois encore notre capacité à améliorer notre rentabilité et à maîtriser nos coûts, avec une marge d’EBITA progressant à 5,4% sur le trimestre. Nous avons également poursuivi la réduction de notre ratio d’endettement. Nos performances du troisième trimestre et la mise en œuvre de notre stratégie, de plus en plus axée sur l’efficacité énergétique, renforcent notre confiance dans l’atteinte de nos objectifs pour l’année 2010. »


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]