Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Résultats du 3e trimestre 2008


CASH FLOW ET RENTABILITÉ SOLIDES AU TROISIEME TRIMESTRE ET AU 30 SEPTEMBRE 2008

Bonne performance au troisième trimestre :
– Croissance organique : +0,4%  en base comparable et à nombre de jours constant
– EBITA ajusté : +4,3% à 185 millions d’euros (5,4% du chiffre d’affaires, +20 pts)
– Premières synergies avec Hagemeyer réalisées selon le calendrier prévu

Solides résultats sur les neuf premiers mois :
– Croissance organique : +1,6%1 en base comparable et à nombre de jours constant
– EBITA ajusté : +5,3% à 520 millions d’euros (5,5% du chiffre d’affaires, +20 pts)
– Résultat net : 294 millions d’euros
– Cash flow libre élevé: 474 millions d’euros, avant intérêts et impôts

Bonne résistance et réactivité à l’environnement actuel
– Mesures en place pour atteindre l’objectif de marge d’EBITA autour de 5,4% en 2008, même avec des ventes étales, voire en léger retrait, par rapport à 2007

Jean-Charles Pauze, Président du Directoire de Rexel, déclare :
“Rexel a réalisé une bonne performance au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de l’année 2008. Notre rentabilité et notre cash flow témoignent de la solidité du modèle économique de Rexel.
Comme nous l’avions anticipé pour le second semestre, nos principaux marchés ralentissent. Nous avons continué à prendre des mesures pour atteindre la marge d’EBITA visée autour de 5,4% en 2008 même si nos ventes étaient légèrement inférieures à nos attentes initiales du fait de la dégradation de la situation économique et de la baisse du prix des matières premières.
Plus que jamais, Rexel s’attache à adapter sa structure de coûts, à accélérer la réalisation des synergies provenant de l’intégration de Hagemeyer et à optimiser son cash flow.”


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]