Nouveau profil du Groupe
REXEL PRESENTE UN PROFIL RENFORCÉ ET DE NOUVEAUX OBJECTIFS FINANCIERS
APRES L’ACQUISITION DE HAGEMEYER
– Renforcement du leadership mondial grâce à l’élargissement de la présence européenne
– Un chiffre d’affaires 2007 pro forma1 de 14,3 milliards d’euros et une solidité renforcée
– Une équipe de direction expérimentée pour piloter l’intégration
– Des synergies annuelles dans le haut de la fourchette communiquée précédemment, soit d’ici 2011, 1,5% du chiffre d’affaires 2007 pro forma des
actifs conservés2 par Rexel
– Objectifs 2011 sur la base des données financières 2007 Retraitées3 :
• Croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 4% à 6%, organique au moins pour moitié
• Augmentation de la marge d’EBITA4 Ajustée d’au moins 100 points de base à partir de 5,2%
• Amélioration de 70 points de base du besoin en fonds de roulement exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires à partir de 13,2%
• Réduction de la dette nette entre deux et trois fois l’EBITDA Ajusté
Jean-Charles Pauze, Président du Directoire de Rexel, a commenté :
“En associant l’essentiel des activités européennes de Hagemeyer à celles de Rexel, nous renforçons notre position de leader mondial et créons un groupe plus puissant, plus solide et plus attractif. Confortés par la réussite de l’intégration de nos acquisitions passées, nous sommes convaincus que cette combinaison constituera une source sans équivalent de croissance rentable et de création de valeur ».”