Augmentation du capital réservée aux salariés
AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES DU GROUPE REXEL
Suite à l’Assemblée générale du 20 mai 2008 et à l’autorisation donnée par le Conseil de Surveillance le 30 juillet 2008, Rexel lance un plan d’actionnariat salarié à des conditions préférentielles.
Cette opération se déroulera dans 24 pays, y compris la France, et concernera plus de 95 % des collaborateurs du Groupe. Dans la majorité des pays concernés, la souscription se fera par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise (« FCPE ») qui ont reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 19 septembre 2008.
Dans la continuité d’un premier plan réalisé en 2007, cette offre permet de renforcer les liens entre Rexel et ses collaborateurs en donnant la possibilité à un plus grand nombre d’entre eux d’être étroitement associés aux développements et résultats futurs du Groupe. Cette seconde opération témoigne de la volonté de Rexel d’ouvrir son capital à ses collaborateurs sur une base régulière.