Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2016
(non audités)
VENTES ORGANIQUES EN LEGERE CROISSANCE AU T2, SOUTENUES PAR UN FORT EFFET CALENDAIRE
MARGE COMMERCIALE ET MARGE D’EBITA AJUSTE EN AMELIORATION AU T2
OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS CONFIRMES
→ VENTES DE 3,350Mds€ AU T2
- En hausse de 0,1% en données organiques
- En baisse de 2,2% en données publiées, en raison principalement d’un effet devises négatif de 2,8%
→ AMELIORATION DE LA MARGE COMMERCIALE AU T2, EN HAUSSE DE 26bps PAR RAPPORT AU T2 2015
- Amélioration en Europe et en Asie-Pacifique
- Quasi-stabilité en Amérique du Nord
→ MARGE D’EBITA AJUSTE A 4,5% AU T2, EN HAUSSE DE 5bps PAR RAPPORT AU T2 2015
- Premier trimestre d’amélioration par rapport à l’année précédente depuis T4 2012
- Réduction continue des frais administratifs et commerciaux en Amérique du Nord
→ OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS CONFIRMES
Chiffres clés | T2 2016 | Variation | S1 2016 | Variation |
Ventes | 3 349,9M€ | 6 510,5M€ | ||
En données publiées | -2,2% | -2,0% | ||
En données comparables et à nombre de jours courant | +0,1% | -0,9% | ||
En données comparables et à nombre de jours constant | -2,3% | -1,9% | ||
EBITA ajusté | 150,4M€ | +1,1% | 272,3M€ | -2,7% |
En pourcentage des ventes | 4,5% | 4,2% | ||
Variation en points de base | +5bps | -8bps | ||
EBITA publié | 147,1M€ | -1,3% | 260,9M€ | -5,3% |
Résultat opérationnel | 126,8M€ | +23,5% | 219,7M€ | +5,8% |
Résultat net des opérations poursuivies | 57,0M€ | +184,4% | 95,8M€ | +121,8% |
Résultat net récurrent | 77,3M€ | -7,2% | 134,0M€ | +0,5% |
FCF avant intérêts et impôts des opérations poursuivies | 188,1M€ | vs. 144,2M€ | (6,9)M€ | vs. 2,4M€ |
Dette nette en fin de période | 2 380,2M€ | -6,9% | 2 380,2M€ | -6,9% |
Patrick BERARD, Directeur Général, déclare :
« La performance de Rexel au 2ème trimestre a donné un signal positif avec une rentabilité en légère hausse par rapport à l’année dernière, malgré un environnement qui est resté assez difficile. Cette amélioration provient essentiellement d’une progression de la marge commerciale et de la poursuite des effets de nos réductions de coûts en Amérique du Nord.
Le second semestre devrait bénéficier d’éléments positifs, tels que la reprise de la construction en France et la diminution progressive de l’effet négatif lié au secteur pétrolier et gazier, principalement en Amérique du Nord. Néanmoins, les incertitudes autour du Brexit et les niveaux d’activité industrielle en Amérique du Nord et en Chine, nous conduisent à rester prudents.
Dans ce contexte et compte tenu de la performance du 1er semestre, nous confirmons nos objectifs financiers annuels pour 2016, tels qu’annoncés en février dernier.
En ma nouvelle qualité de Directeur général de Rexel, je me concentrerai sur la seconde partie de l’année, avec mon équipe, sur l’atteinte des objectifs 2016, parallèlement à la revue de nos plans d’actions et une actualisation de nos ambitions 2020. Je présenterai les conclusions de ces travaux en février prochain, en même temps que nos résultats annuels de 2016. »