Imported Layers next prev icon-s-fb--lrg s-in--lrg icon-s-tw--lrg icon-s-tw--simple icon-s-tw--simple-w icon-s-yt--simple
Redirection

Il semble que vous soyez en .
Où souhaitez-vous être redirigé ?

Trouvez une agence près de vous Voir toutes les agences

Relations Presse
Thomas KAMM
tkamm@brunswickgroup.com
+33 (0)1 53 96 83 83

Relations investisseurs
Ludovic DEBAILLEUX
ir@rexel.com
+33 (0)1 42 85 76 50

Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2017


AMÉLIORATION SÉQUENTIELLE DE LA CROISSANCE DES VENTES A JOURS CONSTANT AU T2

AMÉLIORATION DE L’EBITA AJUSTÉ AU S1

OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS CONFIRMÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 6 665,9M€ AU S1, EN HAUSSE DE 2,4% EN DONNÉES PUBLIÉES

  • Croissance organique de 2,4%, incluant un effet calendaire positif de 0,7% et un effet favorable du cuivre de 1,1%
  • En données comparables et à nombre de jours constant, ventes en hausse de 1,7% dont :
    • Europe : +2,4%, bénéficiant d’une croissance accélérée en France à la fin du S1
    • Amérique du Nord : +1,6%, soutenu par l’amélioration de l’environnement au Canada ces derniers mois
    • Asie-Pacifique : -1,6%, la forte croissance en Chine ayant été compensée par la baisse des volumes en Asie du Sud-Est

EBITA ADJUSTÉ A 284,9M€ AU S1, EN HAUSSE DE 3,6% PAR RAPPORT AU S1 2016

  • Amélioration de la marge brute, en hausse de 5 points de base à 24,5% des ventes
  • Amélioration de la marge d’EBITA ajusté, en hausse de 10 points de base à 4,3% des ventes
  • Effet de levier opérationnel neutralisé par l’investissement pour soutenir la croissance aux États-Unis,
    la baisse des volumes en Asie du Sud-Est et des effets temporaires en France et au Royaume-Uni.

FORTE AUGMENTATION DE L’EBITA PUBLIÉ, EN HAUSSE DE 11,9%

OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS CONFIRMÉS

Patrick BERARD, Directeur Général, déclare :

La performance de Rexel au 2ème trimestre et au 1er semestre est conforme à notre stratégie : la croissance des ventes à nombre de jours constant s’est accélérée dans nos principaux pays européens ainsi qu’en Amérique du Nord au cours du 1er semestre. Nous nous concentrons actuellement sur le plan d’action, présenté lors de la Journée investisseurs 2017, et nous commençons déjà à en voir les bénéfices.

Comme prévu, l’EBITA ajusté a progressé de 3,6% au 1er semestre de 2017, malgré l’impact des investissements pour stimuler la croissance des ventes aux États-Unis, une forte concurrence dans l’activité Câble en France et l’inflation des coûts au Royaume-Uni en raison des fluctuations de change.

Nous nous attendons à ce que la deuxième partie de l’année soit soutenue par la poursuite de l’accélération de la croissance des ventes dans nos principaux pays où nous voyons des signes de reprise, notamment en France et aux États-Unis.

Notre performance au 1er semestre et nos attentes pour le reste de l’année nous permettent de confirmer nos objectifs financiers annuels, tels qu’annoncés le 13 février.”


Document à télécharger

Gérez votre inscription

[mc4wp_form id="6530"]

Relations Presse
Thomas KAMM
tkamm@brunswickgroup.com
+33 (0)1 53 96 83 83

Relations investisseurs
Ludovic DEBAILLEUX
ir@rexel.com
+33 (0)1 42 85 76 50